※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パイプナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54879993 品番 B-1578
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。

用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。 トラスコ品番204-8717 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)101 寸法L(mm)100 ねじ径M12 寸法A(mm)25 寸法B(mm)17 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8412-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする