※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ナット
水本機械製作所の 袋ナット
ステンレス パイプナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54880009
品番
B-1579
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途
筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
トラスコ品番
204-5604
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
127
寸法L(mm)
125
ねじ径
M12
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
17
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8412-36