曜日別特売
00052456 ワンタッチプラフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880438

 

00052456 ワンタッチプラフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880438
00052456 ワンタッチプラフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880438
00052456 ワンタッチプラフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880438
00052456 ワンタッチプラフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880438

ワンタッチプラフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)
長さ(mm)25
内容量1袋(50個)注文コード54880438品番00052456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。

用途波板とアングルや母屋材の接合に!長さ(mm)25材質(本体)プラスチック下穴径(Φmm)5.0~5.5材質(スポンジ)EVA線径(mm)4.2
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする