ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ワンタッチプラフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(30個)
長さ(mm)
25
25
19
色
白
白
ブロンズ
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
54880456
品番
10102293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途
波板とアングルや母屋材の接合に!
長さ(mm)
25
色
白
材質(本体)
プラスチック
下穴径(Φmm)
5.0~5.5
材質(スポンジ)
EVA
線径(mm)
4.2
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。