10102297 ステンレス連結傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881068 10102297 ステンレス連結傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881068 10102297 ステンレス連結傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881068 10102297 ステンレス連結傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881068

ステンレス連結傘釘(スクリュー)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9本×10連) 注文コード 54881068 品番 10102297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

サビにくいステンレス製傘釘!
釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!

ブロンズ 用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。 長さ(mm)38 材質(本体)ステンレス(SUS304) 番手14 材質(スポンジ)EVA アズワン品番64-8327-57 線径(mm)2.1
注意
波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55061378
2021-11-03
用途:
経年劣化に強い!
運輸・通信業

安物のスチールを使ってましたが経年劣化で釘から折れるのでこれにしてから万が一古くなって抜くときも釘が折れなくて完全にぬけます。とても気に入りました。またリピします。

対象商品:
55061378
2020-05-14
用途:
作業場の増築、屋根・壁にポリカーボネイと取り付け様に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長さが38oだけなので、42o位のが有ったら良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3965:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする