曜日別特売

SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)4注文コード54881105品番KM-SAJ4SAP-RG174U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-316X(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)4メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1SMAJ-316X(Au)コネクタ2SMAP-174SX(Au)
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする