ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シート連結釘
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200本×20巻)
注文コード
54881287
品番
00024238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。
錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途
軒天施工等に。
材質
SUS304
長さ(mm)
38
規格
SP1838S
頭径(mm)
5
径(mm)
胴部:1.8
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。