ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結 カラーN釘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(250本×10巻)
注文コード
54881339
品番
00024240
参考基準価格(税別)
¥4,858
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。
施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
長さ(mm)
50
色
クロ
規格
DFC28-50N クロ
頭径(mm)
6.6
径(mm)
胴部:2.75
用途
在来軸組工法用
材質
スチール
表面処理
着色
アズワン品番
64-8317-63
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。