00024241 ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881348 00024241 ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881348 00024241 ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881348 00024241 ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881348 00024241 ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881348

ワイヤー連結 カラーN釘

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(250本×10巻) 注文コード 54881348 品番 00024241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。
施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品

長さ(mm)65 オレンジ 規格DFC31-65N オレンジ 頭径(mm)7.3 径(mm)胴部:3.05 用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色 アズワン品番64-8317-64
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3658:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする