00024062 ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881393 00024062 ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881393 00024062 ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881393 00024062 ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881393 00024062 ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881393

ワイヤー連結 ステンレス リング釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(400本×10巻) 注文コード 54881393 品番 00024062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

錆に強いステンレス製。
リングにすることで引抜強度アップ。

長さ(mm)50 材質SUS304 径(mm)胴部:2.1 頭径(mm)4.8 規格2150R
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする