00023901 フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881445 00023901 フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881445 00023901 フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881445 00023901 フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881445 00023901 フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881445

フロアーステープル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3024本) 注文コード 54881445 品番 00023901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フローリング施工に最適
強度のある太いMA線を使用
接着剤付で引き抜き強度アップ。

足長(mm)32 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 肩幅(mm)4 線径d(Φmm)1.25 線径d2(Φmm)1.1 用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする