※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 引き取手C型(めねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス(SUS304) トラスコ品番205-0335 注文コード54881488 品番B-1798
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質/仕上・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

質量(g)30 全長(mm)78 全高(mm)26 ねじ寸法M4 径(mm)7 ねじ深さ(mm)8 取付ピッチ(mm)71 参考使用荷重(kN)0.20 材質/仕上ステンレス(SUS304) セット内容ステンレストラス小ネジ(M4×28)×2本 包装JAN付袋入り 用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。 トラスコ品番205-0335 アズワン品番64-8412-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする