※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ハンドル・取っ手・グリップ
水本機械製作所の ハンドル、取手
水本機械製作所の 取手・引手
ステンレス 引き取手C型(めねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
205-1890
注文コード
54881497
品番
B-1799
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
質量(g)
34
全長(mm)
93
全高(mm)
26
ねじ寸法
M4
径(mm)
7
ねじ深さ(mm)
8
取付ピッチ(mm)
86
参考使用荷重(kN)
0.20
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
セット内容
ステンレストラス小ネジ(M4×28)×2本
包装
JAN付袋入り
用途
機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
トラスコ品番
205-1890
アズワン品番
64-8412-95