ロックアウト用掛け金(アルミニウム製ハスプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54881725 品番 416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルミニウム製ハスプ。
対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。
すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。

用途ロックアウトとして 仕様耐スパーク性 材質アルミニウム 幅(mm)38 高さ(mm)111 対応パドロック対応数:6 リング径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54881725
2022-08-19
用途:
機械メンテナンス時
サービス業

会社から「作業中は常に持ち歩くように」と、スチール製のハスプを与えられましたが
重たいと感じたため、自費で購入。
軽い軽い。その点では満足。

残念と言うか、赤色部分の絶縁部にべたつきが有り
大丈夫なのか?と思ったところです。
その(多分ゴム系)部分に一工夫あればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする