ロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54881759 品番 421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スチール製ハスプ。
対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。
すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。

材質スチール リング径(Φmm)38 幅(mm)60 高さ(mm)127 対応パドロック対応数:6 用途ロックアウトとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする