481 ゲートバルブロックアウト MasterLOCK 54881865 481 ゲートバルブロックアウト MasterLOCK 54881865 481 ゲートバルブロックアウト MasterLOCK 54881865

ゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54881865 品番 481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。
バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。
独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。
丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。
コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。

用途ロックアウトとして 厚さ(mm)外側:49、内側:38 外径(mm)162 開口部(mm)38(バルブステム用) 内径(mm)133 穴径(mm)10(パドロック用) バルブサイズ51〜127mm

商品説明動画

ゲートバルブロックアウト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする