S2153 スイッチカバー(据え付け式) MasterLOCK 54881883 S2153 スイッチカバー(据え付け式) MasterLOCK 54881883 S2153 スイッチカバー(据え付け式) MasterLOCK 54881883

スイッチカバー(据え付け式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54881883 品番S2153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。
直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。
最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。
U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。
本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。

用途ロックアウトとして 仕様据え付け式 透明 スイッチ22.5mm/30.5mm ボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする