曜日別特売
S806 ケーブルロック MasterLOCK 54881899

S806 ケーブルロック MasterLOCK 54881899
S806 ケーブルロック MasterLOCK 54881899
S806 ケーブルロック MasterLOCK 54881899

ケーブルロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54881899品番S806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。
複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。
ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。
最大4個までパドロック取り付け可能です。
ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。

用途
ロックアウトとして
ケーブル長(m)1.8本体厚さ(mm)33対応パドロック対応数:4本体高さ(mm)69穴径(mm)8本体幅(mm)73ケーブル径(Φmm)4

商品説明動画

ケーブルロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする