永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 手動式噴霧器
シングルコーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54881908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
低圧での薬剤少量散布ができます。
ソフトな霧が強力に噴霧されます。
部品点数が少なく軽量です。
人力・背負い動噴用です。
用途
野菜、果樹等
仕様
噴霧パターン:円錐
全長(mm)
35
質量(g)
14
最高使用圧力(MPa)
2.5
水量(L/min)
0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88
圧力(MPa)
0.2・0.3・1.0・1.5・2.0