永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 手動式噴霧器
ダブルコーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54881917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
低圧での薬剤少量散布ができます。
ソフトな霧が強力に噴霧されます。
部品点数が少なく軽量です。
人力・背負い動噴用です。
用途
野菜、果樹等
仕様
噴霧パターン:円錐
全長(mm)
80
質量(g)
25
最高使用圧力(MPa)
2.5
水量(L/min)
0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78
圧力(MPa)
0.2・0.3・1.0・1.5・2.0