曜日別特売

BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)5注文コード54882040品番KM-BWP5BP-3C2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)5メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75コネクタ1BNCWP-3CVコネクタ2BP-3CV
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする