BZP63L-19 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882118 BZP63L-19 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882118 BZP63L-19 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882118 BZP63L-19 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882118 BZP63L-19 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882118

インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54882118 品番 BZP63L-19
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
障害物を避けてアクセスできるロングタイプです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状6角 全長(mm)151 質量(g)175 タイプロング 差込角(mm)6.35 二面幅(mm)19 アズワン品番65-2489-98
注意
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする