BZP63L-21 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882127

 

BZP63L-21 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882127
BZP63L-21 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882127
BZP63L-21 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882127
BZP63L-21 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882127
BZP63L-21 インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC 54882127

インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)21
内容量1個注文コード54882127品番BZP63L-21
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
障害物を避けてアクセスできるロングタイプです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角全長(mm)151質量(g)200タイプロング差込角(mm)6.35二面幅(mm)21アズワン品番65-2489-99
注意
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする