曜日別特売

MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)1注文コード54882557品番KM-MCXP1MCXP-RG174U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)1メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1MCX-P-316コネクタ2MCX-P-316
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする