‐ トラック用インパクトレンチ19mm角 AIR WAVE(和コーポレーション) 54882784 ‐ トラック用インパクトレンチ19mm角 AIR WAVE(和コーポレーション) 54882784 ‐ トラック用インパクトレンチ19mm角 AIR WAVE(和コーポレーション) 54882784 ‐ トラック用インパクトレンチ19mm角 AIR WAVE(和コーポレーション) 54882784 ‐ トラック用インパクトレンチ19mm角 AIR WAVE(和コーポレーション) 54882784

トラック用インパクトレンチ19mm角

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54882784 品番
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。
高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。
トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。
ターボ機能搭載。

用途トラックのタイヤ交換に適しております。 付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1 質量(kg)2.65 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 最大トルク(N・m)1491 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193 空気消費量(m3/min)0.23 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200 能力ボルト径(mm)32 使用エアーホース内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用後は付属のオイルを数滴垂らし回転させ、内部にオイルを潤滑させて下さい。内部の錆を防ぎます。
※エアーコンプレッサーは40Lタンク以上、タンク充填圧0.7MPa以上のエアーコンプレッサーをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
3人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする