エンジン式 高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54882924 品番 SER-1620-BS5
参考基準価格(税別)¥566,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。

質量(kg)69.3 吐出水量(L/min)16 吐出圧力(MPa)20 幅(mm)616 奥行(mm)610 高さ(mm)627 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 燃料無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量(L)5.3 使用時間(分)約139(満タン時) セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。 用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。 トラスコ品番200-7264
注意
※荷受け時にフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする