質量(kg)69.3
吐出水量(L/min)20
吐出圧力(MPa)15
幅(mm)616
奥行(mm)610
高さ(mm)627
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)5.3
使用時間(分)約139(満タン時)
セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
トラスコ品番200-7254