用途配管・下水管の洗浄に。
トラスコ品番205-1143
セット内容タービンガン ASYクイック、タービンガンノズルΦ3.5、高圧ホース NWP105 3/8×20m 1+1、吸水ホース1×4m、ストレーナー、余水ホース3/4”×4m、スプレーホース Φ13×60m、大水量逆噴射ノズル 1/2”(大口径管用)、大型ホースリール、小型ホースリール52。
幅(mm)832
質量(kg)196
高さ(mm)1209
奥行(mm)1064
燃料無鉛ガソリンエンジン
吐出圧力(MPa)4.9(50)
燃料タンク容量(L)6.1
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)60