SHJ-2510S-60HZ モーター式高圧洗浄機 温水タイプ スーパー工業 54883299 SHJ-2510S-60HZ モーター式高圧洗浄機 温水タイプ スーパー工業 54883299 SHJ-2510S-60HZ モーター式高圧洗浄機 温水タイプ スーパー工業 54883299

モーター式高圧洗浄機 温水タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54883299 品番 SHJ-2510S-60HZ
参考基準価格(税別)¥1,700,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!温度上昇が早く安定した温水を維持します。毎分25Lの大水量モデルです。大型機械の洗浄に最適な5.5kwハイパワー温水高圧洗浄機です。

質量(kg)240 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)25 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0(102) 幅(mm)1155 奥行(mm)775 高さ(mm)1352 給水方式水道直結 電源三相200V セット内容ライフルガンASY 1/8-500-100、噴口扇形1/8 30×15/14.8、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ、テトロンホース(給水ホース)3m、給水ホースASY Φ19×3m、ファインクランプ 19-28 D28 周波数(Hz)60 消費電力(W)6000 用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。 トラスコ品番200-7268
注意
※荷受け時にフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする