ワンダーシェル 除菌・消臭スプレー WASABI 50mL MINI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 54884193 品番 wondershell-50-3
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

こだわりの北海道産ホタテ貝殻で更に厳選した最高級仕様を目指したワンダーシェルです。100%天然成分なので安心・安全にご利用できます。脅威の除菌力で各種、菌に対する公的機関でも試験済みで一般家庭から業務用と幅広くご利用できます。(ノロウイルス、血清型O-157、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌)さらに消臭効果として汗臭、加齢臭、ペットなどにご利用できます。

用途除菌や消臭として 成分ホタテ貝殻焼成パウダー(北海道産)、水
注意
※データは実験値であり保証値ではありません。全ての菌を除菌できるわけではありません。アレルギー体質や皮膚の弱い方は使用前に医師にご相談ください。塩素系除菌剤、漂白剤と同時に使用することはおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする