DTJ-16102 イントランジットレコーダー 高温モデル DeltaTRAK 両面テープ 温度測定範囲0〜65℃ 54884516

DTJ-16102 イントランジットレコーダー 高温モデル DeltaTRAK 54884516 DTJ-16102 イントランジットレコーダー 高温モデル DeltaTRAK 54884516

イントランジットレコーダー 高温モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54884516 品番DTJ-16102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。

品番16102 電源単三アルカリ電池 温度測定範囲(℃)0〜65 用途温度計測・温度観察 質量(g)198 精度±1℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135 設置方式両面テープ
注意
※注意事項、保管方法はカタログを参照してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。温度などについて保証するものではありません。使い切り(ワンウェイ)タイプです。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする