ARDEN
ARDENの ドリル
ARDENの 木工用
ARDENの 木工用ビット・カッター
ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(2枚刃) トリマー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
JS-26
注文コード
54884988
品番
AR-TORI-JS-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
トリマー用
品番
JS-26
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
8
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
20
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。