ARDEN
ARDENの ドリル
ARDENの 木工用
ARDENの 木工用ビット・カッター
ARDEN トリマービット V溝ビット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54885128
品番
AR-TORI-JS-8
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
品番
JS-8
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
27
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
20
寸法K(°)
90
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。