ARDEN
ARDENの ドリル
ARDENの 木工用
ARDENの 木工用ビット・カッター
ARDEN トリマービット ギンナン面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54885146
品番
AR-TORI-JS-10
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
品番
JS-10
寸法A(mm)
27.5
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
30
寸法S(mm)
6
寸法R(mm)
6.5
寸法H(mm)
50.69
用途
多彩な加工が可能
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。