ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(1枚刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54885173 品番AR-TORI-JS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。

用途多彩な加工が可能 品番JS-22 寸法H(mm)49 寸法A(mm)3 寸法S(mm)6 寸法D(mm)32 寸法B(mm)12
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする