ARDEN
ARDENの ドリル
ARDENの 木工用
ARDENの 木工用ビット・カッター
ARDEN トリマービット 文字彫りビット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54885295
品番
AR-TORI-JS-77
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
品番
JS-77
寸法H(mm)
62.5
寸法A(mm)
15.08
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
13.06
寸法K(°)
60
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。