ARDEN
ARDENの ドリル
ARDENの 木工用
ARDENの 木工用ビット・カッター
ARDEN トリマービット 両段サジ面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54885329
品番
AR-TORI-JS-15
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
品番
JS-15
寸法A(mm)
21.5
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
9.5
寸法S(mm)
6
寸法R(mm)
3
寸法H(mm)
48.69
用途
多彩な加工が可能
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。