ARDEN
ARDENの ドリル
ARDENの 木工用
ARDENの 木工用ビット・カッター
ARDEN トリマービット スペシャルモールビット A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54885453
品番
AR-TORI-JS-52
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
寸法(mm)
R4:4
品番
JS-52
寸法H(mm)
66.24
寸法A(mm)
17.5
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
9.5
寸法B(mm)
25.55
寸法R1(mm)
3.175
寸法R2(mm)
4
寸法R3(mm)
6.25
寸法r4(mm)
4
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。