ARDEN
ARDENの ドリル
ARDENの 木工用
ARDENの 木工用ビット・カッター
ARDEN トリマービット ギンサジ面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54885469
品番
AR-TORI-JS-51
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
品番
JS-51
寸法H(mm)
56.59
寸法A(mm)
32
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
9.5
寸法B(mm)
15.9
寸法R1(mm)
4.8
寸法R2(mm)
4.8
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。