ARDEN
ARDENの ドリル
ARDENの 木工用
ARDENの 木工用ビット・カッター
ARDEN トリマービット 面取
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54885478
品番
AR-TORI-JS-20
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
品番
JS-20
寸法H(mm)
51.53
寸法A(mm)
23.7
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
12.7
寸法B(mm)
11
寸法K(°)
60
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。