ARDEN
ARDENの ドリル
ARDENの 木工用
ARDENの 木工用ビット・カッター
ARDEN トリマービット 凸凹面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54885514
品番
AR-TORI-JS-50
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
品番
JS-50
寸法H(mm)
66
寸法A(mm)
41
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
36.1
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
6.4
寸法C(mm)
9.5
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。