※本体

SB-KG201 電気掛敷毛布(ゲルマ) 椙山紡織 54887063 SB-KG201 電気掛敷毛布(ゲルマ) 椙山紡織 54887063 SB-KG201 電気掛敷毛布(ゲルマ) 椙山紡織 54887063

電気掛敷毛布(ゲルマ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54887063 品番SB-KG201
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。

材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg)約1.4 定格電力(W)80 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm)188×130 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする