※使用例

SB-H501(R) 電気ひざ掛け 椙山紡織 54887079 SB-H501(R) 電気ひざ掛け 椙山紡織 54887079

電気ひざ掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54887079 品番SB-H501(R)
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥6,699
販売価格(税別)
6,090

大判サイズでゆったり
静電気抑制効果
リバーシブルタイプ

材質アクリル100% 質量(kg)約0.8 表:レッド/裏:ブラック 定格電力(W)55 コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6 寸法(cm)140×82(房含む) 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする