定格電力(W)55
コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6
表面温度(℃)強:約50、中:約36、弱:約23
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
寸法(cm)43×43×115(房含む)
材質表側:綿100%、裏側:ポリエステル100%
質量(kg)約1.6
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約50、中:約26、弱:約3
1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.4円、中:約0.7円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合