SB-HA701(RE) あったか脚入れヒーター 椙山紡織 54887097

※使用例

あったか脚入れヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54887097 品番SB-HA701(RE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭寒足熱だから勉強にデスクワークに最適
お尻、足先、ひざ上までズボンのようにしっかり保温
手元で操作できる便利なコントローラー付き
コントローラーもポケットに簡単収納で邪魔にならない

定格電力(W)55 コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6 表面温度(℃)強:約50、中:約36、弱:約23 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 寸法(cm)43×43×115(房含む) 材質表側:綿100%、裏側:ポリエステル100% 質量(kg)約1.6 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約50、中:約26、弱:約3 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.4円、中:約0.7円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする