用途足、ひざ、おしり、腰、おなか、就寝の足元の暖め
材質本体・カバー(表裏):ポリエステル100%
質量(kg)約0.7
色レッド
定格電力(W)50
コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6
寸法(cm)ヒーター:38×38、カバー:42×42
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK(カバーのみ)、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約12、中:約7、弱:約2
表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.3円、中:約0.2円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合