SB-MH801(G)1 ホットマルチヒーター 椙山紡織 54887124

※本体

SB-MH801(G)1 ホットマルチヒーター 椙山紡織 54887124 SB-MH801(G)1 ホットマルチヒーター 椙山紡織 54887124

ホットマルチヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54887124 品番SB-MH801(G)1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コントローラーを外せばクッションになります。
カバーの取り外し可能、カバーは丸洗いできます。
洗濯機使用できます。(洗濯ネット使用)

用途足、ひざ、おしり、腰、おなか、就寝の足元の暖め 材質本体・カバー(表裏):ポリエステル100% 質量(kg)約0.7 グリーン 定格電力(W)50 コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6 寸法(cm)ヒーター:38×38、カバー:42×42 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK(カバーのみ)、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約12、中:約7、弱:約2 表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.3円、中:約0.2円、弱:約0.1円

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする