※本体

あったかパーソナルマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54887176 品番SB-HP901(P)
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

裏側にゴムバンドがあり、マットやベッドに簡単に装着でき、敷きパッドとしても使用できます。

用途床、ソファー、ベッドに 材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル90%、綿10% 質量(kg)約2.5 定格電力(W)80 コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約1.0 寸法(cm)200×100 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約73、中:約41、弱:約2 表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約2.0円、中:約1.1円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする