材質本体・カバー:ポリエステル100%
質量(kg)約1.1
色ベージュ
定格電力(W)50
コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6
寸法(cm)本体:38×75、カバー:40×40×40
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK(カバーのみ)、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約21、中:約12、弱:約3
表面温度(℃)強:約52、中:約41、弱:約28
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.57円、中:約0.32円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合