※本体
椙山紡織
椙山紡織の 暖房用品
椙山紡織の 防寒用品
椙山紡織の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
あったか足入れ布団
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54887246
品番
SB-AMS905(P)
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
側地:綿100%、内地:ポリエステル100%
質量(kg)
約1.7
定格電力(W)
55
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)
100×80、袋状部70
機能
ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能)
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)強:約23、中:約13、弱:約3
表面温度(℃)
強:約52、中:約36、弱:約20
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約0.7円、中:約0.4円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク
適合